OSRAM
ハロゲンランプ消費電力30W 電圧12V 色温度3300K 寿命50h 定格光束750Lm 口金G6.35
電圧(V)
12
消費電力(W)
30
口金
G6.35
色温度(K)
3300
ランプ寿命
50時間
定格光束(Lm)
750
電球の種類
ハロゲンランプ
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890589
64261-HLX-12V-30w
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください