OSRAM
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35
電圧(V)
24
消費電力(W)
150
口金
GY6.35
色温度(K)
3450
ランプ寿命
300時間
定格光束(Lm)
5000
電球の種類
ハロゲンランプ
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890634
64642 HLX 24V 150W
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください