OSRAM
ハロゲンランプ 消費電力60W 電圧12V 色温度3000K 寿命4000h Ra100 定格光束1650Lm 口金GY6.35
口金
GY6.35
電圧(V)
12
消費電力(W)
60
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000時間
演色指数(Ra)
100
定格光束(Lm)
1650
電球の種類
ハロゲンランプ
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890555
HALOSTAR-PRO-60W-12V-64447
12
60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください