OSRAM
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35
口金
GY6.35
電圧(V)
12
消費電力(W)
100
色温度(K)
3300
ランプ寿命
2000時間
定格光束(Lm)
2800
電球の種類
ハロゲンランプ
内容量
1箱(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47890607
64623-HLX-12V-100W
12
100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください