ESPER
ロングライフクーラント JIS
エスパーロングライフクーラントは防食・防錆性に優れたJIS規格適合品です。凍結防止性能も高いオールシーズンタイプの製品です。
成分
エチレングリコール、防錆剤
希釈倍率
要希釈(30~60%)
危険等級
Ⅲ
凍結温度(℃)
-15~-51
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
全6種類を絞り込む
色
グリーン
レッド
内容量
1本(2L)
1本(18L)
1本(20L)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47868408
LLCJIS18G
1本(18L)
グリーン
18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
47868417
LLCJIS18R
1本(18L)
レッド
18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
47868426
LLCJIS20G
1本(20L)
グリーン
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
47868435
LLCJIS20R
1本(20L)
レッド
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
47868444
LLCJIS2GP
1本(2L)
グリーン
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
47868460
LLCJIS2RP
1本(2L)
レッド
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください