ネジロック 高強度

ネジロック 高強度 DAYTONA(デイトナ) ネジロック 高強度 DAYTONA(デイトナ) ネジロック 高強度 DAYTONA(デイトナ) ネジロック 高強度 DAYTONA(デイトナ)

強力な接着力でボルトやネジをがっちり固定します。
24時間で最終強度に達し、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れた強靭な硬化物を形成します。
・嫌気性低粘度(空気を遮断することで硬化)
・液色:グリーン
・使用温度範囲:-40℃~150℃
・推奨使用ネジサイズ:M10以下
・第4類第3石油類 危険等級3非水溶性液体
・内容量:5g

用途
振動によるボルト・ナットの緩みを防止
高強度でがっちり固定
使用温度範囲:-40℃~150℃
推奨使用ネジサイズ:M10以下
内容量:5g
適合ねじM10以下 内容量(g)5 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※ 完全硬化後は取り外すことができなくなります。
※ アクリル、ABS、プラスチック、ゴム等には使用しないでください。
※ アンチ・シーズ(ネジ焼付防止剤)との同時使用はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47875390 40353
1,400
1,188
アウトレット
1,307 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする