DAYTONA(デイトナ)
シリンジ
細かな作業に適した小型シリンジ。
オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。
グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。
容量:5ml
本体:PVC
ゴム部分:ブタジエンゴム
用途
少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ
手を汚す事なく細部のグリスアップも可能
容量:10ml
本体:PVC
ゴム部分:ブタジエンゴム
容量(mL)
10
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※使用後は内部に溶剤が残らないよう、きれいに洗浄してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47875374
41123
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください