曜日別特売

スピーカーフォン 会議用 マイクスピーカー Bluetooth 無線&有線 両対応 有線(USB-A) ノイズリダクション エコーキャンセラー

スピーカーフォン 会議用 マイクスピーカー Bluetooth 無線&有線 両対応 有線(USB-A) ノイズリダクション エコーキャンセラー - エレコム

5~8名規模の会議室に最適な会議用スピーカーフォンです。参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます。付属のBluetooth USBアダプターをパソコンへ差し込むだけでBluetooth接続が可能となり、複雑な初期設定なしで簡単にワイヤレス接続ができます。

用途
Zoom、Microsoft Teams、Skype for Business、 Google Meet 、Cisco Webex、SlackなどのWeb会議に最適な会議用スピーカーフォンです。
付属のUSBケーブルによる有線接続、Bluetoothによる無線接続の両方に対応し、無線接続の際はケーブルの取り回しなど、設置場所にとらわれずに設置可能です。
通常のBluetooth接続では機器の選択など操作が必要ですが、本製品は付属のBluetooth USBアダプターをパソコンのUSB-Aポートに差し込むだけで、Bluetooth接続が可能となり、複雑な初期設定なしで簡単にワイヤレス接続ができます。
有線や、Bluetoothで接続後、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。
Bluetoothは接続機器とのペアリングが必要です。
エコーキャンセラー機能により、スピーカーから再生された音をマイクが拾うことで発生するエコーやハウリングを抑えます。
オートゲインコントロール機能により、マイクからの距離や声量の違いで生じる音量差を低減し、聞き取りやすいよう最適化します。
ノイズリダクション機能により、マイクで集音した周囲の環境音からノイズ成分をカット。通話相手に声をクリアに伝えられます。
4つの無指向性MEMSマイクにより、360度全方位から集音でき、複数の参加者の音声を逃さず集音します。
半径約3mの範囲で集音が可能なため、5~8名部屋での会議などにおすすめです。
タッチ操作で音量調節、マイクON/OFFの操作が可能です。
ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクON/OFFを操作しても会話を妨げません。
大口径Φ41mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。
Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載しているため、お持ちのヘッドセットやイヤホンを接続することで、オフィスで会議に参加する場合でも、周りに内容を聞かれずに通話可能です。
ヘッドセットやイヤホン側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作となります。
USBバスパワー給電だけでなく、内蔵バッテリーも搭載しているので、給電ポートがない場所でも使用できます。
最大12時間の連続通話に対応しているため、長時間の会議でも安心です。
Bluetooth接続の場合
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様
対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品
Bluetooth USBアダプター、USBケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))
ブラック
質量(g)
約320 (ケーブル含まず)
規格
TELEC
出力
Bluetooth Power Class1
電源
充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)
DC5
最大出力(W)
3
対応機種
Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約131×約131×約36(ケーブル含まず)
マイクロホン
MEMS
機能
マイク・ミュート機能:有
周波数特性
150~18,000Hz
通信方式
Bluetooth標準規格 Version5.1
保証期間
1年間
再生周波数帯域(Hz)
(A2DP)20~20000
充電時間(時間)
約3.5
スピーカー
ダイナミック密閉型
スピーカーユニット
約Φ41mm
連続再生時間
約16時間
インターフェイス
パソコンとの接続:USB-AまたはBluetooth、ヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック
指向性
マイク:無指向性
インピーダンス(Ω)
4
周波数帯域(Hz)
マイク:20~10000
接続台数
最大登録可能台数:6台
通信距離(m)
約10 ※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)
2.4帯
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
約12
マルチポイント
非対応
対応プロファイル
A2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)、HSP/HFP( ハンズフリー通話機能)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47876738LBT-SP03BK
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47876738LBT-SP03BK44638118MM-BTMSP6LBT-SP03BK スピーカーフォン サンワサプライ 44638118スピーカーフォンサンワサプライ1個
15,980
税込17,578
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする