- 用途
- Zoom、Microsoft Teams、Skype for Business、 Google Meet 、Cisco Webex、SlackなどのWeb会議に最適な会議用スピーカーフォンです。
付属のUSBケーブルによる有線接続、Bluetoothによる無線接続の両方に対応し、無線接続の際はケーブルの取り回しなど、設置場所にとらわれずに設置可能です。
通常のBluetooth接続では機器の選択など操作が必要ですが、本製品は付属のBluetooth USBアダプターをパソコンのUSB-Aポートに差し込むだけで、Bluetooth接続が可能となり、複雑な初期設定なしで簡単にワイヤレス接続ができます。
有線や、Bluetoothで接続後、電源を入れるだけでスピーカーとマイクが簡単に使えます。
Bluetoothは接続機器とのペアリングが必要です。
エコーキャンセラー機能により、スピーカーから再生された音をマイクが拾うことで発生するエコーやハウリングを抑えます。
オートゲインコントロール機能により、マイクからの距離や声量の違いで生じる音量差を低減し、聞き取りやすいよう最適化します。
ノイズリダクション機能により、マイクで集音した周囲の環境音からノイズ成分をカット。通話相手に声をクリアに伝えられます。
4つの無指向性MEMSマイクにより、360度全方位から集音でき、複数の参加者の音声を逃さず集音します。
半径約3mの範囲で集音が可能なため、5~8名部屋での会議などにおすすめです。
タッチ操作で音量調節、マイクON/OFFの操作が可能です。
ボタンの操作音がしづらいタッチセンサーを採用しているため、マイクON/OFFを操作しても会話を妨げません。
大口径Φ41mmのスピーカードライバーユニットを搭載し、聴き取りやすいクリアな音声を実現します。
Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載しているため、お持ちのヘッドセットやイヤホンを接続することで、オフィスで会議に参加する場合でも、周りに内容を聞かれずに通話可能です。
ヘッドセットやイヤホン側のマイク・ボタンは非対応です。スピーカーフォン本体で操作となります。
USBバスパワー給電だけでなく、内蔵バッテリーも搭載しているので、給電ポートがない場所でも使用できます。
最大12時間の連続通話に対応しているため、長時間の会議でも安心です。
Bluetooth接続の場合
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 付属品
- Bluetooth USBアダプター、USBケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))
- 仕様
- 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約320 (ケーブル含まず)
- 規格
- TELEC
- 出力
- Bluetooth Power Class1
- 電源
- 充電式リチウムイオン電池
- 定格電圧(V)
- DC5
- 最大出力(W)
- 3
- 対応機種
- Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約131×約131×約36(ケーブル含まず)
- マイクロホン
- MEMS
- 機能
- マイク・ミュート機能:有
- 周波数特性
- 150~18,000Hz
- 通信方式
- Bluetooth標準規格 Version5.1
- 保証期間
- 1年間
- 再生周波数帯域(Hz)
- (A2DP)20~20000
- 充電時間(時間)
- 約3.5
- スピーカー
- ダイナミック密閉型
- スピーカーユニット
- 約Φ41mm
- 連続再生時間
- 約16時間
- インターフェイス
- パソコンとの接続:USB-AまたはBluetooth、ヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック
- 指向性
- マイク:無指向性
- インピーダンス(Ω)
- 4
- 周波数帯域(Hz)
- マイク:20~10000
- 接続台数
- 最大登録可能台数:6台
- 通信距離(m)
- 約10 ※障害物なきこと
- 周波数帯域(GHz)
- 2.4帯
- 対応コーデック
- SBC
- 連続通話時間(時間)
- 約12
- マルチポイント
- 非対応
- 対応プロファイル
- A2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)、HSP/HFP( ハンズフリー通話機能)