曜日別特売

カムポジションセンサー

カムポジションセンサー - NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
(7件のレビュー)

カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。
一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。

参考品番22056KA031型式TT1,TT2,TV1,TV2,TW1,TW2,RJ1,RJ2,RC1,RC2,RA1,RA2,RV1,RV2代表車種サンバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47912955FJCM-0001
2,740
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47912955
2026-02-21
用途: ポン着け
東亜工業

古い車なので出荷対応が早くて助かります
流石に専用部品 ポン着け10分でした

対象商品 : 47912955
2025-09-21
用途: エンジンの不調を直す
製造業

サンバーLE-TV1の修理に使用。エアコン全開で長距離高速走行や長い登り坂を走行時にエンジンランプが点灯してエンジン回転が上がらない&エンストする症状を改善すべく、原因の一つと思われるカム角センサーの交換を実施。交換してから不調は無くなりました。まだ交換したばかりなので耐久性は不明。

2025-09-07
用途: 車のメンテナンス
農・林・水産業

突然のエンストでしたがユーチューブでサンバーの持病とわかっていたのでモノタロウさんに注文し取付修理完了
手配もすぐしてくれ助かりました
ストックとして同じ品を手元に置こうと考えてます

対象商品 : 47912955
2025-08-17
用途: 予備整備
麓営農組合農・林・水産業

2006年式のサンバートラックの現状異常無しですが、19年を経過しているため、いつ故障するかもしれないと思い新品に交換した。交換前と変化無しですが、安心感有ります。

対象商品 : 47912955
2025-08-14
用途: サンバートラックに使用
麓営農組合農・林・水産業

現状異常無しですが、古くなっているので、予知整備で交換しました。安心感有ります。

対象商品 : 47912955
2024-08-19
用途: 自動車整備
農・林・水産業

壊れやすい部品と聞きスペアで車載(大きい部品でもないし)しています。
簡単に交換できますので遠征の時、休日でも安心です。

対象商品 : 47912955
2024-02-16
用途: メンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

スバルサンバーディアスに使用
形状は純正と変わりなく特に問題なく交換出来ました。
道具も10ミリボルト1本で固定してあるので作業も簡単です。結構トラブルがでる部位なので過走行車は予防整備に交換をおすすめします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする