コネクタカバー 低圧用

コネクタカバー 低圧用 - 恒和工業コネクタカバー 低圧用 - 恒和工業コネクタカバー 低圧用 - 恒和工業コネクタカバー 低圧用 - 恒和工業

低圧銅線の分岐または縁廻しの接続箇所を絶縁保護する為に使用します。
蓄力コネクタ(1~6号)の絶縁カバーで、L1以外のサイズには蓄力コネクタが2個まで入ります。

規格【電力会社規格適合】北陸内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線
適合コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48295749L1Cu2.6~3.2mm、5.5~8mm2蓄力コネクタ1号
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
48295758L2Cu2.6mm~38mm2蓄力コネクタ1~3号
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
48295767L3Cu60mm2蓄力コネクタ4号
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
48295776L4Cu60~125mm2蓄力コネクタ4~6号
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする