曜日別特売

シンクフィットドレイナー

シンクフィットドレイナー - 岩崎工業シンクフィットドレイナー - 岩崎工業

スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる

用途ドレイナー材質本体/ABS樹脂、ボトルスタンド・カトラリーラック/ポリプロピレン幅(mm)222高さ(mm)105質量(g)766奥行(mm)440内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48348495K-1667222440105ホワイト
2,820
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
48348504K-1667222440105ベージュグレイ
2,820
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする