曜日別特売

とっても強いケース&スプーン・箸

とっても強いケース&スプーン・箸 - 岩崎工業

蝶番が壊れやすいという消費者の声に応えました

用途箸・スプーン&ケース材質本体・ふた・スプーン/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂幅(mm)36ネイビー高さ(mm)22質量(g)82奥行(mm)205内容量1個(19.5cm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48347820H-601
1,100
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする