原田産業
ファインガードプロ A09
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き
用途
アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質
ポリプロピレン不織布
構造
SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
色
ホワイト
内容量
1着
注意
※使用前に破損がないか確認
※再使用不可
※洗濯不可
※火気のある場所での使用不可
※決められた廃棄方法での処理
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48349667
M
M
160~175
80~105
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
48349676
L
L
165~180
85~110
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
48349685
2L
2L
170~185
90~115
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
48349694
3L
3L
175~190
95~120
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
48349710
4L
4L
180~195
100~125
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください