エスコ
ウィンドウリペアキット
ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容
消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
10~25
硬化時間(分)
5
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※キズの状態によっては補修が出来ない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48560340
EA922AB-37
オープン
¥
94,600
¥
104,060
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください