剛弓フカセ真鯛 2-53・Q
大型真鯛の疾走を全身で受け止め、いなして獲る!フカセ真鯛用スペシャルロッド
仕様ダイワオリジナルパイプシート、ICガード(♯3~♯4)、高耐久撥水スーパーコート(♯1~♯4)、IMガイド(♯1~♯4)、合わせマーク
全長(m)5.3
適合号数道糸ナイロン:2-5
自重(g)235
元径(mm)24.0
継数(本)5
仕舞(cm)117
錘負荷(号)2-6
先径(mm)1.2
カーボン含有率(%)98
内容量1本
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,591 / 税込 ¥ 1,750 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,164 / 税込 ¥ 2,380 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 727 / 税込 ¥ 800 |