リアVIEWカメラ

リアVIEWカメラ - データシステムリアVIEWカメラ - データシステム

水平画角140°の広角レンズによりワイドな視野角を実現したリアカメラです。歪みの少ない映像で広範囲の死角を確認でき、より安全にバックすることができます。
また、マルチステーにより取付の自由度も大幅に向上。より目立たずスマートに取付できます。
独自のノウハウを活かし国産メーカー各社ディーラーオプションナビや市販ナビへ直接接続できるリアカメラ入力ハーネス(別売り)もございます。

仕様(映像信号)NTSC付属品カメラ本体(ケーブル長3m)、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、ガイドライン表示切替コネクター、正像/鏡像切替コネクター、フィッテイングプレート、タッピングスクリュー×2、防水ラバー、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、両面テープ、脱脂クリーナ-、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)材質【ボディ】ABS質量(g)約25(カメラ本体+ステー部)※ケーブル除く寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×21×34(W/H:ステー部除く/D:ステー部含む)電源電圧(V)DC6~15有効画素数約32万画素機能【ガイドライン】表示/非表示切替可消費電流(mA)約60解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】140°【垂直】105°出力タイプ正像/鏡像内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※カメラの映像は、ドアミラーやバックミラー等と同様にあくまで車の後進をサポートするためのものです。後進時は必ずドライバー自身が後方を直視して安全確認してください。
※本製品は12V車専用です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48593319RVC801
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【製品紹介ムービー】リアVIEWカメラRVC801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする