サイドカメラ入力ハーネス

サイドカメラ入力ハーネス - データシステム

サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。
サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(
一部機種除く)

用途市販のサイドカメラを日産車のサイドカメラのオプション設定があるディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。付属品サイドカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応映像入力RCAピン端子内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
注意
※本商品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入の際はデータシステムHPより最新の適合表をご確認ください。
※すでにディーラーオプションのカメラ(サイドモニター、ブラインドモニター等)が装着されている車両には使用できません。
※本製品にカメラは同梱ございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48594168SCH022N
2,890
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする