ブラインドサイドカメラ(カメラ角度調整タイプ)

ブラインドサイドカメラ(カメラ角度調整タイプ) - データシステム

ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。

仕様(映像信号)NTSC付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書材質ウレタン艶消し黒塗装電源(V)DC9~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】131×31×44有効画素数約32万画素消費電流(mA)40解像度(水平)約450TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角水平画角110/垂直画角80出力タイプ正像/鏡像映像内容量1箱
関連資料:(1.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48592935BSC262-M
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

データシステムブラインドサイドカメラ ドルフィン・アイ製品紹介ムービー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする