ブラインドサイドカメラ(ドルフィン・アイ)「BSCシリーズ」は、ドアミラーでは見えにくい左後方を幅広くカバーし、並走する車も楽々確認することができます。スタイリッシュなデザインを採用し、ほとんどの車種に目立たずスマートに装着することが可能です。
仕様(映像信号)NTSC付属品ブラインドサイドカメラカバー、サイドカメラ、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像切替コネクター、コードクリップ×6、エレクトロタップ×2、脱脂クリーナー、ブチルゴム、結束バンド×5、ブラインドサイドカメラカバー固定用両面テープ×2、防水ラバー、取付説明書、保証書材質ウレタン色艶消し黒塗装電源(V)DC9~15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】105×28×37有効画素数約32万画素消費電流(mA)40解像度(水平)約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応画角水平画角110/垂直画角80出力タイプ正像/鏡像映像内容量1箱