曜日別特売

ミニスケール

ミニスケール - カスタムミニスケール - カスタム

最小表示0.5g単位で、最大2kgまで測定可能。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載。
見やすいブルーのバックライト採用。
背面に壁掛け用のフック穴付き。
JIS B7613適合製品

用途
ご家庭での調理時キッチンでの使用
工場現場での物品の重量測定
理化学現場での試験品等の重量測定
付属品取扱説明書(保証書付き)質量(g)約140(電池含まず)電源単4形乾電池 × 2本最小表示(g)0.5、0.5、1(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)測定精度± 1.0 g、± 1.5 g、± 3 g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95×24×150最大計量(g)2000オートパワーオフ約3分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応計量範囲0.5~500g、500.5~1000g、1001~2000g(使用温度:23 ℃ ±5 ℃、湿度:50% ± 20%)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50129365MS-2000N
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
50129374MS-2000N(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする