東朋テクノロジー
ネジ式コモン端子
ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ
DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能
M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2
M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2
定格電流(A)
2(1点)、10(1COM)
使用周囲温度(℃)
-20~55
保存温度範囲(℃)
-25~85
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間
使用湿度範囲(%RH)
45~85(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
端子ねじ
適合電線(mm
2
)
締付トルク(N・m)
端子台
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50129085
PS7-COM-16PX2
AC、DC125
M3(PS7)
1.25(PS7)
圧着端子接続時:0.5~075(PS7)
PS7-16A
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
50129094
PS7P-COM-11PX2
AC、DC125V
M3.5(HPB10)、M3(PS7)
2(HPB10)、1.25(PS7)
圧着端子接続時:0.8~1.2(HPB10)、0.5~075(PS7)
HPB10C07-3(中央間座)、PS7-10A
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください