曜日別特売

片刃丸ナイフ S-NIF

片刃丸ナイフ S-NIF - MRT

回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります

用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工仕様全サイズキー溝付き材質SKH51タイプS-NIF(片刃丸ナイフ)穴径d(Φmm)25.4刃幅許容差(mm)±0.02内容量1枚
全15種類を絞り込む
外径(Φmm)
刃幅l(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
外径許容差(mm)
刃幅l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50243517S-NIF 75X1X25.475+0.5~01
10,000
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
50243526S-NIF 75X1.5X25.475+0.5~01.5
10,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
50243535S-NIF 75X2X25.475+0.5~02
10,800
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
50243544S-NIF 80X1X25.480+0.5~01
12,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
50243560S-NIF 80X1.5X25.480+0.5~01.5
12,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
50243569S-NIF 80X2X25.480+0.5~02
12,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
50243578S-NIF 100X1X25.4100+0.5~01
17,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
50243587S-NIF 100X1.5X25.4100+0.5~01.5
18,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
50243596S-NIF 100X2X25.4100+0.5~02
19,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
50243605S-NIF 125X1X25.4125+0.7~01
27,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
50243614S-NIF 125X1.5X25.4125+0.7~01.5
25,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
50243630S-NIF 125X2X25.4125+0.7~02
25,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
50243639S-NIF 150X1X25.4150+0.7~01
42,600
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
50243648S-NIF 150X1.5X25.4150+0.7~01.5
38,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
50243657S-NIF 150X2X25.4150+0.7~02
39,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする