アーテック[学校教材・教育玩具]
防犯センサー 振動検知タイプ (ブリスターパッケージ)
窓に貼り付けて簡単設置振動を感知すると大音量でブザーが鳴る92dBの大音量
防犯対策の検知センサー テスト用電池入り
材質:ABS。サイズ:65×50×10mm。セット内容:本体×1
用途
学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
65×50×10
包装形態
ブリスター
音量(dB)
92
内容量
1個
注意
※鳴り始めてから30秒ほどで音が鳴りやみます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50208718
36537
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった