omron(オムロン)
交互運転リレー
用途
2台のポンプの交互運転
付属品
保持金具PFC-N8
構造
コンパクトプラグインタイプ
電源電圧(V)
AC100~240
ピン数(ピン)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50590577
61F-AO-CP08-NRA
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください