曜日別特売

ポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き)

ポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き) - エアージェイポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き) - エアージェイポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き) - エアージェイポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き) - エアージェイポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き) - エアージェイポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き) - エアージェイポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き) - エアージェイポータブルモバイルソーラーバッテリー10000mAh(LED照明付き) - エアージェイ

緊急時に便利、持ってて安心のソーラーバッテリー搭載のワイヤレスモバイルバッテリーです。USB-Aポート×2、USB-Cポート×1を搭載。3台同時充電も可能でアウトドアや災害時に大活躍します。
災害準備品としても安心な防塵防水IP66準拠です。

セット内容本体、専用USBケーブル、簡易マニュアル、保証書材質ABS、ラバー寸法(mm)幅78.2×奥行20.5×高さ160質量(g)約288出力USB-A:5V3A(15W)、USB-C:5V3A(15W)、ワイヤレス:5W、(LED照明)3W本体質量(g)約288寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.2×20.5×160入力USB-C:最大5V3A、ソーラーパネル:最大1.32Wバッテリー1260110リチウムイオンポリマー充電時間(時間)本体:4.5~5(5V2Aの電源アダプター使用時)バッテリー容量(mAh)10000素材ABS、ラバーRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)37内容量1台
注意
※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。本製品のソーラーパネルを使用したモバイルバッテリーへのフル充電を目的とした製品ではございません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50590498MB-WS10000A BKブラック
5,437
4,998
5,498(税込)
当日出荷
50590507MB-WS10000A ORオレンジ
5,437
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする