Meltec(大自工業)
アイススクレーパー 3WAYセレクト
3種のヘッドでスピーディーな霜取り!
ヘッドの脱着で3WAYタイプ 霜用、雪用、水用をセレクトして使える
握りやすく冷たくなりにくいEVA素材グリップ
用途
スクレーパー
材質
【本体】ABS、【グリップ】EVA、【スクレーパー】TPR付ABS
質量(g)
約93
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×270×45
内容量
1個
注意
※本製品を用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を分解・改造しないでください。
※本製品を火気に近づけたり、火気周辺で保管しないでください。
※本製品やガラス面にホコリ・砂等が付着したままで使用すると、ガラスにキズがつくことがあります。
※ガラス面に加工(撥水等)が施工してある場合、本製品使用時に落ちる場合があります。
※使用後は汚れ等を清掃し、よく乾燥させて保管してください。
※本製品にはとがった部分がありますので、使用時はご注意ください。
※本製品の材質及び構造上の不備で発生した損害以外は大自工業では一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50608515
SCR-05
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください