SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-L型 - 住友電工ハードメタル

高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。
鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)4.4高さ(mm)9.3切刃長さ(mm)8.6勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E内容量1箱(10個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50673107LNEX080404PNER-L ACU25000.4ACU2500
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673116LNEX080404PNER-L ACP2000.4ACP200
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673125LNEX080404PNER-L ACP3000.4ACP300
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673134LNEX080404PNER-L ACK2000.4ACK200
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673150LNEX080404PNER-L ACK3000.4ACK300
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673159LNEX080404PNER-L ACM2000.4ACM200
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673168LNEX080404PNER-L ACM3000.4ACM300
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673177LNEX080408PNER-L ACU25000.8ACU2500
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673186LNEX080408PNER-L ACP2000.8ACP200
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673195LNEX080408PNER-L ACP3000.8ACP300
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673204LNEX080408PNER-L ACK2000.8ACK200
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673220LNEX080408PNER-L ACK3000.8ACK300
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673229LNEX080408PNER-L ACM2000.8ACM200
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673238LNEX080408PNER-L ACM3000.8ACM300
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673247LNEX080412PNER-L ACU25001.2ACU2500
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673256LNEX080412PNER-L ACP2001.2ACP200
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673265LNEX080412PNER-L ACK3001.2ACK300
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673274LNEX080412PNER-L ACM2001.2ACM200
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673290LNEX080412PNER-L ACM3001.2ACM300
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673299LNEX080416PNER-L ACU25001.6ACU2500
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673308LNEX080416PNER-L ACP2001.6ACP200
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673317LNEX080416PNER-L ACK3001.6ACK300
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673326LNEX080416PNER-L ACM2001.6ACM200
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673335LNEX080416PNER-L ACM3001.6ACM300
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50674306LNEX080404PNER-L XCU25000.4XCU2500
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674315LNEX080404PNER-L XCK20000.4XCK2000
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674324LNEX080408PNER-L XCU25000.8XCU2500
32,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
50674340LNEX080408PNER-L XCK20000.8XCK2000
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674349LNEX080412PNER-L XCU25001.2XCU2500
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674358LNEX080412PNER-L XCK20001.2XCK2000
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674367LNEX080416PNER-L XCU25001.6XCU2500
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674376LNEX080416PNER-L XCK20001.6XCK2000
32,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする