SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-G型

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-G型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-G型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-G型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-G型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNEL-G型 - 住友電工ハードメタル

高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。
鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)4.4高さ(mm)9.3切刃長さ(mm)8.6勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカG型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50673746LNEX080404PNEL-G ACP2000.4ACP200
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673755LNEX080404PNEL-G ACK2000.4ACK200
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673764LNEX080404PNEL-G ACK3000.4ACK300
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673780LNEX080404PNEL-G ACM3000.4ACM300
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673789LNEX080408PNEL-G ACP2000.8ACP200
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673798LNEX080408PNEL-G ACK2000.8ACK200
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673807LNEX080408PNEL-G ACK3000.8ACK300
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673816LNEX080408PNEL-G ACM3000.8ACM300
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673825LNEX080412PNEL-G ACP2001.2ACP200
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673834LNEX080412PNEL-G ACK2001.2ACK200
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673850LNEX080412PNEL-G ACK3001.2ACK300
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673859LNEX080416PNEL-G ACP2001.6ACP200
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673868LNEX080416PNEL-G ACK2001.6ACK200
26,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673877LNEX080416PNEL-G ACK3001.6ACK300
26,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする