曜日別特売

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 - 住友電工ハードメタル

高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。
鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E内容量1箱(10個)
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50672389LNEX130604PNER-H ACU25000.4ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672398LNEX130604PNER-H ACP2000.4ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672407LNEX130604PNER-H ACP3000.4ACP300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672416LNEX130604PNER-H ACK2000.4ACK200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672425LNEX130604PNER-H ACK3000.4ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672434LNEX130608PNER-H ACU25000.8ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672450LNEX130608PNER-H ACP2000.8ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672459LNEX130608PNER-H ACP3000.8ACP300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672468LNEX130608PNER-H ACK2000.8ACK200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672477LNEX130608PNER-H ACK3000.8ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672486LNEX130612PNER-H ACU25001.2ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672495LNEX130612PNER-H ACP2001.2ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672504LNEX130612PNER-H ACP3001.2ACP300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672520LNEX130612PNER-H ACK2001.2ACK200
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672529LNEX130612PNER-H ACK3001.2ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672538LNEX130616PNER-H ACU25001.6ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672547LNEX130616PNER-H ACP2001.6ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672556LNEX130616PNER-H ACP3001.6ACP300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672565LNEX130616PNER-H ACK2001.6ACK200
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672574LNEX130616PNER-H ACK3001.6ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672590LNEX130620PNER-H ACU25002ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672599LNEX130620PNER-H ACP2002ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672608LNEX130620PNER-H ACP3002ACP300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672617LNEX130620PNER-H ACK2002ACK200
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672626LNEX130620PNER-H ACK3002ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672635LNEX130624PNER-H ACU25002.4ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672644LNEX130624PNER-H ACP2002.4ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672660LNEX130624PNER-H ACP3002.4ACP300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672669LNEX130624PNER-H ACK2002.4ACK200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672678LNEX130624PNER-H ACK3002.4ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672687LNEX130632PNER-H ACU25003.2ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672696LNEX130632PNER-H ACP2003.2ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672705LNEX130632PNER-H ACP3003.2ACP300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672714LNEX130632PNER-H ACK2003.2ACK200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672730LNEX130632PNER-H ACK3003.2ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50674166LNEX130604PNER-H XCU25000.4XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50674175LNEX130604PNER-H XCK20000.4XCK2000
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674184LNEX130608PNER-H XCU25000.8XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674200LNEX130608PNER-H XCK20000.8XCK2000
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50674209LNEX130612PNER-H XCU25001.2XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674218LNEX130612PNER-H XCK20001.2XCK2000
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674227LNEX130616PNER-H XCU25001.6XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50674236LNEX130616PNER-H XCK20001.6XCK2000
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50674245LNEX130620PNER-H XCU25002XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50674254LNEX130620PNER-H XCK20002XCK2000
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50674270LNEX130624PNER-H XCU25002.4XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50674279LNEX130624PNER-H XCK20002.4XCK2000
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50674288LNEX130632PNER-H XCU25003.2XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50674297LNEX130632PNER-H XCK20003.2XCK2000
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする