SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNEL-L型 - 住友電工ハードメタル

高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。
鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50672739LNEX130604PNEL-L ACP2000.4ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672748LNEX130604PNEL-L ACK3000.4ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672757LNEX130608PNEL-L ACP2000.8ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672766LNEX130608PNEL-L ACK3000.8ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672775LNEX130612PNEL-L ACP2001.2ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672784LNEX130612PNEL-L ACK3001.2ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50672800LNEX130616PNEL-L ACP2001.6ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672809LNEX130616PNEL-L ACK3001.6ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672818LNEX130620PNEL-L ACP2002ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672827LNEX130620PNEL-L ACK3002ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672836LNEX130624PNEL-L ACP2002.4ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672845LNEX130624PNEL-L ACK3002.4ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672854LNEX130632PNEL-L ACP2003.2ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50672870LNEX130632PNEL-L ACK3003.2ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする