曜日別特売

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型 - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-L型 - 住友電工ハードメタル

高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。
鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E内容量1箱(10個)
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50671436LNEX130604PNER-L ACU25000.4ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671445LNEX130604PNER-L ACP2000.4ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671454LNEX130604PNER-L ACP3000.4ACP300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671470LNEX130604PNER-L ACK2000.4ACK200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671479LNEX130604PNER-L ACK3000.4ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671488LNEX130604PNER-L ACM2000.4ACM200
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671497LNEX130604PNER-L ACM3000.4ACM300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671506LNEX130608PNER-L ACU25000.8ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671515LNEX130608PNER-L ACP2000.8ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671524LNEX130608PNER-L ACP3000.8ACP300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671540LNEX130608PNER-L ACK2000.8ACK200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671549LNEX130608PNER-L ACK3000.8ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671558LNEX130608PNER-L ACM2000.8ACM200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671567LNEX130608PNER-L ACM3000.8ACM300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671576LNEX130612PNER-L ACU25001.2ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671585LNEX130612PNER-L ACP2001.2ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671594LNEX130612PNER-L ACK3001.2ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671610LNEX130612PNER-L ACM2001.2ACM200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671619LNEX130612PNER-L ACM3001.2ACM300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671628LNEX130616PNER-L ACU25001.6ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671637LNEX130616PNER-L ACP2001.6ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671646LNEX130616PNER-L ACK3001.6ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671655LNEX130616PNER-L ACM2001.6ACM200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671664LNEX130616PNER-L ACM3001.6ACM300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671680LNEX130620PNER-L ACU25002ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671689LNEX130620PNER-L ACP2002ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671698LNEX130620PNER-L ACK3002ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671707LNEX130620PNER-L ACM2002ACM200
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671716LNEX130620PNER-L ACM3002ACM300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671725LNEX130624PNER-L ACU25002.4ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671734LNEX130624PNER-L ACP2002.4ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671750LNEX130624PNER-L ACK3002.4ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671759LNEX130624PNER-L ACM2002.4ACM200
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671768LNEX130624PNER-L ACM3002.4ACM300
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671777LNEX130632PNER-L ACU25003.2ACU2500
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671786LNEX130632PNER-L ACP2003.2ACP200
31,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
50671795LNEX130632PNER-L ACK3003.2ACK300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671804LNEX130632PNER-L ACM2003.2ACM200
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50671820LNEX130632PNER-L ACM3003.2ACM300
31,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673886LNEX130604PNER-L XCU25000.4XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673895LNEX130604PNER-L XCK20000.4XCK2000
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673904LNEX130608PNER-L XCU25000.8XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673920LNEX130608PNER-L XCK20000.8XCK2000
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673929LNEX130612PNER-L XCU25001.2XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673938LNEX130612PNER-L XCK20001.2XCK2000
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673947LNEX130616PNER-L XCU25001.6XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673956LNEX130616PNER-L XCK20001.6XCK2000
38,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50673965LNEX130620PNER-L XCU25002XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673974LNEX130620PNER-L XCK20002XCK2000
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
50673990LNEX130624PNER-L XCU25002.4XCU2500
38,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする