Panasonic(パナソニック)
パナトラック F型ベース
アンダーカーペット配線システム パナトラック
F型接続部品です
壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様
1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付
定格
300V 20A
総厚(mm)
ケーブル(保護シート含む):t=1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50748506
NE23103
3
¥
44,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50748515
NE23106
6
¥
62,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください