曜日別特売

リペアカラースプレー

リペアカラースプレー - エイベストリペアカラースプレー - エイベスト

シルバー系アルミ製サッシ・シャッターのリペア補修に!
アルミ部材特有のアルマイト・メタリック調の質感を極力再現したアルミ建材専用のカラースプレーです。
EW系カラーはホワイト系をベースに明るめのカラー展開となっております。
エイベスト社独自の発想による調色技術で、電解発色アルミ建材の色に極限まで近付けたスプレーですので、色はもちろんアルミ特有のメタリックやアルマイトの質感も再現することが可能です。各建材メーカーの様々な商品に対応できるよう、色も豊富に揃えてあります。

用途アルミ製品の着色・仕上げ塗装用内容量(mL)300主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※標準塗り面積(2回塗り):0.6~1.2平方メートル タタミ0.4~0.6枚分
※乾燥時間:20~30分(気温20℃、湿度65%の場合)
※塗り重ねは15~25分後
※スプレーノズルを回すと、横吹き・縦吹きに両対応
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5107038411110610EW-1ミルキーホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
5107040011110615EW-1.5クリーミ-ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
5107040911110620EW-2ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
5107041811110630EW-3ライトベージュ
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
5107042711110640EW-4アイボリーホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
5107043611110650EW-5ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
5107044511110660EW-6RS (ホワイトRS)
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
5107045411110670EW-7RS(ホワイトRS)
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
5107047011110680EW-8RS(ホワイトRS)
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アルミ 引っ掻きキズの補修
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする