JISハンドブック2022 72機械安全
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5
ページ数1424
ジャンル専門
著者名日本規格協会
初版年月2022/07
内容量1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51112506 | 9784542189386 | 84733786 | - |
![]() |
JISハンドブック2024 72 機械安全 | 日本規格協会 | 1冊 | ¥15,900 税込¥17,490 | 内容改定 |