JISハンドブック2023 50金属分析 1[鉄鋼]

JISハンドブック2023 50金属分析 1[鉄鋼] 日本規格協会

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。

判型A5 ページ数2144 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2023/07 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51112680 9784542190252
21,100
21,100
書籍
23,210 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする