静岡製機
工業用加湿機
質量(kg)
72
電源(V)
単相100
消費電力(W)
350/500(50Hz/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1564×673×884
安全装置
過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護
最大風量(m
3
/min)
53/58.6(50Hz/60Hz)
使用周囲温度(℃)
5~35
運転音(dB)(A)
64/69(強)、62/62(中)、58/52(小)
内容量
1個
注意
※工業用です。人専用加湿機ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51201774
HSE1001α
¥
389,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません