CAPTAIN STAG
ファン付きCOBランタン
ファンとランタンが1つになったCOBランタン。暖色COBでテーブルの上でも眩しすぎずに使用できます。ファン+ライト、ファンのみ、ライトのみで使用可能。ファンの風量2段階調節可能。
材質
本体・ホヤ:ポリスチレン、羽根:ポリプロピレン、持ち手:鉄(ニッケルめっき)
質量(g)
240(乾電池含まず)
電源(V)
DC4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×87×140
連続使用時間(時間)
【ライトのみ】約8、【ファン】約ローモード:8/約ハイモード:5、【ライト+ファン】約2(アルカリ乾電池使用時)
明るさ(Lm)
200
電球の種類
暖色COB LED3個
内容量
1個
注意
※単3形乾電池3個使用(別売)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51287637
UK-4066
ブラック
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
51287646
UK-4067
カーキ
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください