CAPTAIN STAG
スライド3WAYランタン
持つ・置く・吊るす、3通りの使い方ができるランタンです。ハンドライトとしても使用可能です。スライドで電源のON・OFFができます。
材質
本体・付属ハンドル:ABS樹脂(ラバー加工)、ホヤ・リフレクター:ポリカーボネート、ハンドル:鉄
質量(g)
290
電源(V)
DC4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×115、スライド時:95×95×180
連続使用時間(時間)
【本体】約ハイモード:約6/ローモード:約9、【ハンドライト】約3 ※使用状況により異なります
明るさ(Lm)
本体:Highモード=約100、Lowモード=約30、ハンドライト:Highモード=約70、Lowモード=約25
電球の種類
本体:チップ型LED6個・ハンドライト:チップ型LED1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51287689
UK-4056
¥
6,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください