クリンビュー クリンビューの スプレー・オイル・グリス クリンビューの グリース クリンビューの リチウムグリース リチウムグリース 20本入 リチウムグリース 20本入 注文コード 産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部の潤滑に使用できます。 リチウムせっけん基を使用したグリースで極圧性・耐水性に優れています。 用途金属同士の回転部及び摺動部等の潤滑・防錆・防水。 成分リチウムせっけん基 内容量(g)400 危険物の類別非危険物 入数20本 特性極圧性・耐水性 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 400g #818 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51424530 400g #818 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スプレー・オイル・グリス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽油缶 20L(緑) アイティオーテック 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 防錆・潤滑剤 1807B スリーボンド 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ パーマ取り付け用アタッチメント オイル用丸ブラシ PERMA 税込¥3,078~ ¥2,798~ 動植物油用中性洗剤 ビサイカ ヤナギ研究所 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ オーシャンSO-G#220 20L ダイゾーニチモリ 税込¥83,578 ¥75,980 バスケットへ 強力防水スプレー 虫よけタイプ CAPTAIN STAG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 真空ポンプオイル JTC 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 二硫化モリブデン系焼付防止潤滑剤 1901AG スリーボンド 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ サンルーブオートSグリス 出光NTG 税込¥548 ¥498 バスケットへ ダフニーパンチオイル 出光興産 税込¥20,898~ ¥18,998~ 業務用さび落とし スプレー ムース 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ すべり止めスプレー アサヒペン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ LOCTITE 55 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ワンタッチキャップ容器 撥水道場 税込¥218 ¥198 バスケットへ 防水スプレー スターブライト 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ モリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 税込¥36,278~ ¥32,980~ フッ素グリース エスコ 税込¥4,983 ¥4,530 バスケットへ プラスチック携行缶 YAZAWA 税込¥2,968~ ¥2,698~ ガソリンエンジンオイル ノーブランド 税込¥27,478~ ¥24,980~ ミニリューブ(缶別売) ザーレン 税込¥59,378~ ¥53,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接スプレー・オイル・グリスグリースリチウムグリース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グリース」にはこんなカテゴリがあります シャーシーグリース リチウムグリース モリブデングリース 極圧グリース シリコングリース 非石けん系グリース エステル系グリース ポリαオレフィン系グリース フッ素グリース ウレアグリース 特殊用グリース グリーススプレー シェアする マイページ 最近見た商品