絞り込み
ちょう度
- 2号(265~295)(6)
ブランド
- クリンビュー
- モノタロウ(7)
- AZ(エーゼット)(23)
- BOLL(7)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(7)
- NOKクリューバー(51)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(183)
- THK(8)
- TRUSCO(20)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15)
- エスコ(40)
- ケマーズ(23)
- コスモ石油(7)
- ダイゾー(26)
- ダイゾーニチモリ(28)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(44)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(29)
- 出光NTG(66)
- 協同油脂(51)
- 呉工業(クレ)(6)
- ブランドをもっと見る
特価

シャーシーグリース 20本入
クリンビュー¥7,998税込¥8,7981箱(20本)3日以内出荷各種車両の足回り等に使用されている汎用のシャーシーグリースです。カルシウム石鹸を増ちょう剤として使用したグリースで耐水性に優れています。精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。自動車足回りや工具・農具等の摺動部に使用できる汎用グリースです。厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。用途建設機械、農業機械、自動車等の足回り等の潤滑・防錆。仕様消防法上の非危険物材質カルシウムせっけん基,キャップ,ボトル;プラ使用温度(℃)-10~60内容量(g)400ちょう度2号分類指定可燃物可燃性固体類危険物の類別非危険物
シャーシーグリース
クリンビュー¥409税込¥4501本3日以内出荷各種車両の足回り等に使用されている汎用のシャーシーグリースです。カルシウム石鹸を増ちょう剤として使用したグリースで耐水性に優れています。精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。自動車足回りや工具・農具等の摺動部に使用できる汎用グリースです。厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。用途建設機械、農業機械、自動車等の足回り等の潤滑・防錆。仕様消防法上の非危険物材質カルシウムせっけん,キャップ,ボトル;プラ使用温度(℃)-10~60内容量(g)400ちょう度2号分類指定可燃物可燃性固体類危険物の類別非危険物
リチウムグリース 20本入
クリンビュー¥9,998税込¥10,9981箱(20本)3日以内出荷産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部の潤滑に使用できます。リチウム石鹸を増ちょう剤として使用したグリースで、極圧性・耐水性に優れています。精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。工業業界・自動車産業界において、最も認知されているグリースであり、汎用に使用されるグリースです。厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。用途建設機械、農業機械、産業機械などのギア、ベアリングなど熱を帯びやすい高回転部分の潤滑。仕様消防法上の非危険物材質リチウムせっけん基,キャップ,ボトル;プラ使用温度(℃)-20~120内容量(g)400ちょう度2号分類指定可燃物可燃性固体類危険物の類別非危険物
リチウムグリース
クリンビュー¥519税込¥5711本3日以内出荷産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部の潤滑に使用できます。リチウム石鹸を増ちょう剤として使用したグリースで、極圧性・耐水性に優れています。精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。工業業界・自動車産業界において、最も認知されているグリースであり、汎用に使用されるグリースです。厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。用途建設機械、農業機械、産業機械などのギア、ベアリングなど熱を帯びやすい高回転部分の潤滑。仕様消防法上の非危険物材質リチウムせっけん,キャップ,ボトル;プラ使用温度(℃)-20~120内容量(g)400ちょう度2号分類指定可燃物可燃性固体類危険物の類別非危険物
モリブデングリース 20本入
クリンビュー¥12,980税込¥14,2781箱(20本)3日以内出荷農業機械、建設機械など継手や軸受等の極圧性を必要とする箇所に適しています。リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。極圧性・耐荷重性・耐水性に優れ、汎用に使用できます。精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。用途建設機械、農業機械などの継手・軸受など高い荷重のかかる部分の潤滑。仕様消防法上の非危険物材質二硫化モリブデン,キャップ,ボトル:プラ使用温度(℃)-20~120内容量(g)400ちょう度2号分類指定可燃物可燃性固体類危険物の類別非危険物
モリブデングリース
クリンビュー¥649税込¥7141本3日以内出荷農業機械、建設機械など継手や軸受等の極圧性を必要とする箇所に適しています。リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。極圧性・耐荷重性・耐水性に優れ、汎用に使用できます。精製度の高い高級オイルをベースオイルとして使用しています。厳選されたバージンオイルを国内工場にて充填・加工をおこなっています。用途建設機械、農業機械などの継手・軸受など高い荷重のかかる部分の潤滑。仕様消防法上の非危険物材質二硫化モリブデン,キャップ,ボトル;プラ使用温度(℃)-20~120内容量(g)400ちょう度2号分類指定可燃物可燃性固体類危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら