卓上遠心器 本体 ローター付属

卓上遠心器 本体 ローター付属 DLAB

1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプの遠心器です。回転数と遠心力の切替機能付きです。2種類までプログラムが保存でき、ボタン一つで呼び出せるため操作の手間が省けます。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。多種類のチューブが使用できる低速タイプ

仕様仕様:本体(ローター付属) 回転数(rpm):300~5000 ★入数:1個 回転数設定単位:10rpm 最大遠心力:2350×g モーター:ブラシレスモーター 回転数精度:±20rpm 処理量:1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大) サイズ:300×240×180mm タイマー:30秒~99分 表示:液晶 プログラム数:2個 重量:約5.2kg 安全機能:ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知 電源:AC100~240V 50/60Hz 付属品:専用ローター(A6-15P)、アダプター(A5P17、A2P17) アズワン品番7-1662-01 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51435425 DM0506
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする