エスケイ工機
フックバンド
フック付きの便利な結束バンドです。フック部は回転し押すとロックが外れます。
材質
ナイロン66
幅(mm)
8.9
全長(mm)
298
結束径(Φmm)
50
ループ引張強度規格値(N[kgf])
441[45]
吊下荷重N(kgf)
78.4[8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51455244
CF200FFIB(2)
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください