曜日別特売

Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH

Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH - OSG(オーエスジー)

鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。
耐摩耗性の高い超硬母材を採用。
XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。

用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2内容量1個
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
※L/D≧5以上の加工、アルミニウム合金の加工はXP3225を第一推奨します。
※断続切削にはXP3310を第一推奨します。
※グラファイト、CFRPの加工はXC4505を第一推奨します。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51492466PFR060R03-SH XP331025外周:260.3
6,850
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492475PFR060R05-SH XP331025外周:260.5
6,850
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492484PFR060R10-SH XP331025外周:261
6,850
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492500PFR070R03-SH XP331025.5外周:270.3
7,010
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492509PFR070R05-SH XP331025.5外周:270.5
7,010
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492518PFR070R10-SH XP331025.5外周:271
7,010
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492527PFR110R03-SH XP33102.68.5外周:3.3110.3
8,530
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492536PFR110R05-SH XP33102.68.5外周:3.3110.5
8,530
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492545PFR110R10-SH XP33102.68.5外周:3.3111
8,530
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492554PFR110R20-SH XP33102.68.5外周:3.3112
8,530
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492570PFR130R03-SH XP3310310外周:4130.3
8,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492579PFR130R05-SH XP3310310外周:4130.5
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492588PFR130R10-SH XP3310310外周:4131
8,800
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492597PFR130R20-SH XP3310310外周:4132
8,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492606PFR170R03-SH XP3310412外周:5.3170.3
9,280
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492615PFR170R05-SH XP3310412外周:5.3170.5
9,280
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492624PFR170R10-SH XP3310412外周:5.3171
9,280
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492640PFR170R20-SH XP3310412外周:5.3172
9,280
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492649PFR210R03-SH XP3310515外周:6.7210.3
10,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492658PFR210R05-SH XP3310515外周:6.7210.5
10,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492667PFR210R10-SH XP3310515外周:6.7211
10,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492676PFR210R20-SH XP3310515外周:6.7212
10,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492685PFR260R03-SH XP3310618.5外周:8.3260.3
11,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
51492694PFR260R05-SH XP3310618.5外周:8.3260.5
11,900
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492710PFR260R10-SH XP3310618.5外周:8.3261
11,900
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492719PFR260R20-SH XP3310618.5外周:8.3262
11,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする