曜日別特売

とろみ名人

とろみ名人 - SARAYA(サラヤ)とろみ名人 - SARAYA(サラヤ)とろみ名人 - SARAYA(サラヤ)

サッと適度なとろみがつけられます!溶けやすく、ダマになりにくい粉末タイプのとろみ調整食品です。食べ物や飲み物に加えて混ぜるだけで、加熱や冷却は不要です。
冷たいものから温かいものまでOK!「とろみ名人」は温度に左右されることなく、適切なとろみがつけられます。また、少量ですばやくとろみがつくのもポイントです。
色・味・香りを変えません!お食事に加えても、見た目や味を損なうことはありません。食事本来の楽しみをサポート。

タイプスティックタイプ賞味期限製造日より2年原材料デキストリン(国内製造)、増粘多糖類栄養成分(100gあたり)エネルギー316kcal、たんぱく質0.6g、脂質0g、糖質66.1g、食物繊維24.5g、ナトリウム348mg、リン57.1mg、カリウム1220mg内容量1袋(3g×50本)
注意
※開封後はきちんと密封して保存し、なるべく早めにご利用ください。
※一度に多量に加えると、溶けにくい場合があります。
※粉末をそのまま食べないでください。
※とろみの状態を確認してからお召し上がりください。
※本品を使用することで確実に誤嚥を防げるものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
515089772年
オープン
2,388
2,579(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする