ノーブランド
除雪機用スプレー
塗り面積(m
2
)
0.9~1.2(2度塗り)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
420mL
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
20℃で約15分
内容量
1本(420mL)
注意
※本体色は純正色とほぼ一致していますが、塗装する本機の日焼けなどの原因により色が一致しない場合があります。
※画像の色見本はご覧のモニターにより色調が多少変化する場合がございます。ご了承下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51911565
KG0378S
ホンダレッド
(主な使用)ホンダ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
51911574
KG0377S
ヤマハファラウェイブルー
(主な使用)ヤマハ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51911590
KG0379S
和同レッド
(主な使用)和同
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください