第一機材
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用)
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
型
屋内用
内容量
1個
注意
※図の( )寸法は参考値。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
【S1】351【S2】302【S3】359
【S1】451【S2】402【S3】459
【S1】501【S2】452【S3】509
【S1】601【S2】552【S3】609
質量(kg)
6.9
10.1
12.2
16
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52110514
MKP-7S 350
SUS304、SEHC、SCS13、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン
【S1】351【S2】302【S3】359
6.9
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110530
MKP-7S 450
SUS304、SEHC、SCS13、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン
【S1】451【S2】402【S3】459
10.1
¥
52,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110539
MKP-7S 500
SUS304、SEHC、SCS13、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン
【S1】501【S2】452【S3】509
12.2
¥
55,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110548
MKP-7S 600
SUS304、SEHC、SCS13、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン
【S1】601【S2】552【S3】609
16
¥
61,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110557
MKP-7S-N 350
SUS304、SEHC、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン
【S1】351【S2】302【S3】359
6.9
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110566
MKP-7S-N 450
SUS304、SEHC、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン
【S1】451【S2】402【S3】459
10.1
¥
52,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110575
MKP-7S-N 500
SUS304、SEHC、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン
【S1】501【S2】452【S3】509
12.2
¥
55,500
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110584
MKP-7S-N 600
SUS304、SEHC、SPCC、塩ビ被覆スポンジ、クロロプレン
【S1】601【S2】552【S3】609
16
¥
61,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。