スヌーピー ホーローデザートスプーン

スヌーピー ホーローデザートスプーン 豊琺瑯 スヌーピー ホーローデザートスプーン 豊琺瑯 スヌーピー ホーローデザートスプーン 豊琺瑯 スヌーピー ホーローデザートスプーン 豊琺瑯

ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がり

用途ホーロー加工で口あたりがなめらかでやさしい仕上がりです。におい移りが少なく衛生的です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。 材質ステンレス鋼/ホーロー仕上 形状デザートスプーン 質量(g)約40 長さ(cm)17.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.8×17.4×2.4 内容量1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52131216 SNJ-2319 フライングボウル
1,400
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷
52131207 SNJ-2317 チャーリー&スヌーピー
1,400
 
 
取扱い終了
52131225 SNJ-2321 ジャンピング
1,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする