窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイト

窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイト - ELPA窓ピタッアラーム 開放検知式 防犯 アラーム ホワイト - ELPA
(1件のレビュー)

窓やドアが開くと大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。
本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。
警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。
付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。
型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。

付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ホワイト質量(g)約24(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式開放検知式(窓やドアの開放を検知)使用場所屋内専用音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8内容量1個
注意
※凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52634814ASA-M12-N2P(W)2P
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
52634796ASA-M12-N4P(W)4P
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 防犯用
その他業種

普段あまり開閉しない窓の侵入防止(防犯)の為に購入しました。
とても感度が良く少し開けただけで結構な音量で警報音がなります。ただ貼るだけで取り付けも簡単、しかも外からは警報器設置の警告文ありでそれだけでも抑止力になると思います。物騒な世の中これだけでも少し防犯対策になればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする