曜日別特売

ポータブル蓄電池 AC60P

ポータブル蓄電池 AC60P - BLUETTI(ブルーティ)

IP65の防塵・防水性能付であらゆる場所で電力を供給。いつでもどこでも電力を供給することができ、キャンプや釣りなどのアウトドアでの冒険をより強力にサポートします。
UPS機能を搭載し、多彩な7つの出力ポートを備え、様々な機器に電力を供給。停電が発生しても、電力の供給が続きます。
長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用口、充放電サイクル数3000回以上。
Bluetooth接続で、リモート操作、消費電力管理、ソフトウェアアップデートを驚くほど簡単に行え、電気代の節約や環境にも配慮しています。

用途
アウトドアやキャンプや釣り、災害時などに。
寸法(mm)
290×205×234
ポート数
7
温度(℃)
充電:0-40
型番
BLUETTI AC60P
機能
UPS:〇
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン電池
保証期間
6年
定格出力電力(W)
600(瞬間最大1200)
充電時間(時間)
1
バッテリー容量(Wh)
504
内容量
1台
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないでください。
※濡れた手で本製品に触れないでください。
※本製品をラジエーターや加熱器などの熱源に近づけないでください。
※必ず本製品同梱のACアダプターを使ってください。
※本製品の規格以上の電圧の電気製品を使用しないでください。
※充電中または使用中は、本製品を移動しないでください。移動にともなう振動うや衝撃によって、発熱・火災・けが・破損の原因になります。
※電池の寿命を長持ちさせるため、半年に1回以上、満充電表示となるまで充電を行ってください。
※IP65に準拠しているため大量の水しぶき、砂や埃も遮断しますが、完全防水ではないためご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526462856300051352
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする